Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6304e 10,20cm (4") 300dpi EU STD (T6E3X4-2100-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6538357
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     T6E3X4-2100-00
EAN/GTIN:
     5704174225973
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
T6304e 10,20cm (4") 300dpi EU STD (T6E3X4-2100-00)
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker 300 dpi, thermotransferdrucker, printronix etikettendrucker, printronix, 300dpi, 2100, t6e3x4210000, max.):, t6e3x4, punkte/mm, rs232, ethernet, sensor, 6304, punktemm, punkte, auto, t6304, thermal, transfer, printer, wide, rs232usbethernet, standard, emulations, stgl, etikettendrucker, thermotransfer, auflösung:
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.421,94*
€ 1.516,19*
Frei Haus
ab € 1.421,73*
€ 1.516,21*
Frei Haus
ab € 1.430,28*
€ 1.516,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,19*
€ 1.804,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,90*
€ 1.799,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,34*
€ 1.755,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,13*
€ 1.724,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,94*
€ 1.692,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,41*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 6,46*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 21,99*
Zubehör
ARTDEV
ETP 050-020 K40 D085
ab € 4,56*
Zubehör
ARTDEV
ETP 050-030 K40 D100
ab € 6,71*
Zubehör
ARTDEV
ETA 060-020 K40 D110
ab € 10,14*
Zubehör
ARTDEV
ETP 060-036 K40 D127
ab € 10,57*
Zubehör
ARTDEV
ETP 070-025 K40 D093
ab € 6,37*
Zubehör
ARTDEV
ETP 089-023 K40 D107 2300
ab € 6,90*
Zubehör
ARTDEV
ETP 090-029 K40 PER D096
ab € 4,44*
Zubehör
ARTDEV
ETP 090-036 K25 D105
ab € 6,93*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,74*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.