Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Easy 45 - Rahmen - weiß, RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Easy 45 Modulträger mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm weiß
DeLOCK Easy 45 Modulträger mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm weiß
DeLOCK Easy 45 Modulträger mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm weiß
DeLOCK Easy 45 Modulträger mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6547578
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81300
EAN/GTIN:
     4043619813001
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 zoll modulträger delock
19 zoll modulträger

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Easy 45 - Rahmen - weiß, RAL 9003
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  81300
Modell  
EAN/UPC  4043619813001

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Easy 45 - Rahmen
Produkttyp  Rahmen
Serien  Easy 45
Farbe  Weiß, RAL 9003

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rahmen
Serien  Easy 45
Farbe  Weiß, RAL 9003
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8 cm
Tiefe  0.8 cm
Höhe  8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Rahmen
Serien:
Easy 45
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
8 cm
Tiefe:
0.8 cm
Höhe:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 81300, easy, 9003, modulträger, abdeckrahmen, modultrger, rahmen, weiß, weiss, 4014619142910, 80mm, [81300]
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,06*
€ 1,70*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,70*
4 Tage
28
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,92*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.