| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6585727 Herst.-Nr.: 5B10Q16066 EAN/GTIN: 5704174085355 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Akku | Markenkompatibilität | Lenovo | | | Batterie | | Batteriespannung | 7,68 V | Anzahl Batteriezellen | 4 | Batteriekapazität (Wattstunden) | 45 Wh | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 200 g | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Verpackungsbreite | 362 mm | Verpackungstiefe | 133 mm | Verpackungshöhe | 47 mm | Paketgewicht | 278 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | Lenovo | Batteriespannung: | 7,68 V | Anzahl Batteriezellen: | 4 | Batteriekapazität (Wattstunden): | 45 Wh | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Verpackungsbreite: | 362 mm | Verpackungstiefe: | 133 mm | Verpackungshöhe: | 47 mm | Paketgewicht: | 278 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, lenovo, 5b10q16066, 16066, battery, cell, 7.68v, 45wh, 530s, sp/a, l17m4pb0, notebookersatzteil, akku, 768v, notebook, ersatzteil |
| | |
| |