Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Acer AMR010 - Maus - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth - weiß - retail (GP.MCE11.011)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6610295
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
GP.MCE11.011
EAN/GTIN:
4710886033707
Suchbegriffe:
Acer Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Übersicht
Kurzinfo
Acer AMR010 - Maus - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth - weiß - retail
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Acer
Hersteller Art. Nr.
GP.MCE11.011
Modell
AMR010
EAN/UPC
4710886033707
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Acer AMR010 - Maus - Bluetooth - weiß
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.1 cm x 10.2 cm x 3.2 cm
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Verpackung
Retail
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Breite
6.1 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
3.2 cm
Farbe
Weiß
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Verpackung
Retail
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
6.1 cm
Tiefe:
10.2 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Weiß
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1200 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Zubehör im Lieferumfang:
1 AA-Batterie
Verpackung:
Retail
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
acer cordless mouse
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus weiß
,
acer
,
veriton
,
retail
,
amr010
,
maus
,
bluetooth
,
gpmce11011
,
gp.mce11.011
,
mce11
,
tasten
,
weiß
,
kabellos
,
aspire
,
chromebook
,
51x;
,
travelmate
,
spin
,
essential
,
ven2580;
,
2580
,
ven2580
,
mouse
,
white
,
pack
,
1200
,
1.200dpi
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4249
4 Tage
2
€ 10,00*
ab € 24,97*
€ 33,98*
Lager 820
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,52*
€ 38,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,68*
€ 57,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 46,80*
€ 62,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen