Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Equip Optische Mini Maus kabellos - Beidhändig - Optisch - RF Wireless - 1600 DPI - Schwarz (245108)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DigitalData
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6611479
Hersteller:
equip
Herst.-Nr.:
245108
EAN/GTIN:
4015867223826
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Produkttext
Diese equip optische Reisemaus nutzt die Frequenz von 2,4 GHz; dies vermeidet Störungen durch andere drahtlose Geräte. Der Nano-USB-Empfänger kann an der Unterseite der Maus untergebracht oder einfach im USB-Port Ihres Notebooks/Netbooks stecken gelassen werden. Diese Maus verfügt außerdem über einen DPI-Schalter, mit dem Sie zwischen 800, 1200 und 1600 DPI umschalten können.
Hauptmerkmale
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Ursprungsland
China
Leistung
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
133 g
Verpackungsart
Box
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Reisen
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
CE
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Ursprungsland:
China
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Breite:
58 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
38 mm
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
48 mm
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
121 mm
Paketgewicht:
133 g
Verpackungsart:
Box
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
wireless mouse beidhändig
,
cordless maus
,
funkmaus beidhändig
,
245108
,
equip
,
mini
,
optische
,
maus
,
kabellos
,
schwarz
,
wireless
,
1600
,
optical
,
mouse
,
beidhändig
,
optisch
,
beidhndig
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 5,94*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 6,23*
€ 9,27*
Lager 4249
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 8,67*
€ 12,60*
Lager 7405
4 Tage
2532
€ 1,00*
ab € 10,75*
€ 15,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,98*
€ 23,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen