Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport SSD WDBAGF0010BRD - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Western Digital My Passport 1 TB Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-6611602
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAGF0010BRD-WESN
EAN/GTIN:
     0619659184025
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  WD My Passport SSD WDBAGF0010BRD - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Rot
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBAGF0010BRD-WESN
EAN/UPC  0619659184025

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD My Passport SSD WDBAGF0010BRD - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Kapazität  1 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Datenübertragungsrate  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Rot
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 mm x 90 mm x 10 mm
Gewicht  40 g
Lokalisierung  Weltweit (außer China)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Breite  45 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  10 mm
Gewicht  40 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel
1 x USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung  RoHS
Farbe  Rot
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Lokalisierung  Weltweit (außer China)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Merkmale:
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Breite:
45 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
10 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Schnittstellen:
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung:
RoHS
Farbe:
Rot
Lokalisierung:
Weltweit (außer China)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte wd ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, 0010, passport, western, digital, wdbagf0010brdwesn, usbc, wdbagf0010brd, wesn, extern, 256bitaes, verschlüsselt, tragbar, steckverbinder, verschlsselt, mypassport, 1000, externe, cross, compatible, gen2, 1050mb/s, read, 1000mb/s, write, compatiable, usb3.2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,88*
€ 128,10*
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 128,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 128,61*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 131,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 121,13*
€ 131,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.