Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN840 WUS4BA1A1DSP3X4 - SSD - 15360 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC SN840 2.5" 15,4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN840 2.5" 15,4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-6612092
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2058
EAN/GTIN:
     8717306634274
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar DC SN840 WUS4BA1A1DSP3X4 - SSD - 15360 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0TS2058
EAN/UPC  8717306634274

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC SN840 WUS4BA1A1DSP3X4 - Solid-State-Disk - 15360 GB - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC SN840 WUS4BA1A1DSP3X4 - SSD - 15360 GB - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  15360 GB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Merkmale  Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuelle Laufwerk-Funktion, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, NVM Express (NVMe) 1.3c, Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Mustererkennungs-Funktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  15360 GB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Merkmale  Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuelle Laufwerk-Funktion, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, NVM Express (NVMe) 1.3c, Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Mustererkennungs-Funktion
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  15 mm
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
SSD-Leistung  28.032 PB
Interner Datendurchsatz  3311 MBps (lesen)/ 3046 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  149000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  780000 IOPS
Mittlere Wartezeit  159 µs
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  18 Watt (Durchschnitt)
6 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
15360 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
SSD-Leistung:
28.032 PB
Interner Datendurchsatz:
3311 MBps (lesen)/ 3046 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
149000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
780000 IOPS
Mittlere Wartezeit:
159 µs
MTBF:
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
18 Watt (Durchschnitt) , 6 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, western digital 2,5" ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", 15360, western, digital, ultrastar, sn840, wus4ba1a1dsp3x4, pcie, nvme, intern, 2.5", 0ts2058, 2058, 15.36tb, sff15, 15.0mm, 15360gb, ri1dw/d, bics4, solidstatedisk, 1536tb, 150mm, ri1dwd, 36tb, solid, state, disk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.874,41*
€ 2.008,36*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.962,39*
€ 2.097,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.966,81*
€ 2.107,74*
4 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.985,70*
€ 2.129,37*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.997,45*
€ 2.146,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,12*
€ 2.553,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,61*
€ 2.541,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,85*
€ 2.471,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,44*
€ 2.424,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,45*
€ 2.376,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.