Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Magnetix Secured Magnetic Tablet Wall Mount - Cable lock included - Klammer - für Tablett - verriegelbar - Verzinkter Stahl - Schwarz - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6642977
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     MNTXWM01
EAN/GTIN:
     0819472023208
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
tablet wandhalter

Übersicht

Kurzinfo  Compulocks Magnetix Secured Magnetic Tablet Wall Mount - Cable lock included - Klammer - für Tablett - verriegelbar - Verzinkter Stahl - Schwarz - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Compulocks
Hersteller Art. Nr.  MNTXWM01
EAN/UPC  0819472023208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Compulocks Magnetix Secured Magnetic Tablet Wall Mount - Klammer
Produktbeschreibung  Compulocks Magnetix Secured Magnetic Tablet Wall Mount - Cable lock included - Klammer - für Tablett
Produkttyp  Klammer - Wandmontage - verriegelbar
Rotation  180°
Gewicht  558 g
Empfohlene Verwendung  Tablett
Material  Verzinkter Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Wandplatte, VESA-Magnetplatte, selbstklebende Tabletplatte

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  558 g
Material  Verzinkter Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Wandplatte, VESA-Magnetplatte, selbstklebende Tabletplatte
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  Tablett
Platzierung/Montage  Wandmontage
Verriegelbar  Ja
Rotation  180°

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Verzinkter Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Wandplatte, VESA-Magnetplatte, selbstklebende Tabletplatte
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
Tablett
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Verriegelbar:
Ja
Rotation:
180°
Weitere Suchbegriffe: compulocks, magnetix, secured, wall, mount, mntxwm01, magnetic, tablet, cable, lock, included, klammer, tablett, verriegelbar, verzinkter, stahl, schwarz, wandmontage, black, maclocks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 147,38*
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 156,83*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 127,27*
€ 160,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,81*
€ 166,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.