Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 3EM - Weiß - 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) - 2,4 GHz - 1 mW - 30 m - 3 Kanäle (20211)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly 3EM Elektronisch Demestisch Grau
Shelly 3EM Elektronisch Demestisch Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6644308
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     20211
EAN/GTIN:
     3800235262214
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz  2,4 GHz
Leistung übertragen  1 mW
Maximum Innenabstand  30 m
Anzahl Kanäle  3 Kanäle
Wochenplan  Ja
Sonnenaufgang/Untergangszeiten  Ja
Intelligente Ein-/Ausschaltung  Ja
Reihe von Modulen  1
ferngesteuert  Ja
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 40 °C
Übertragungsbereich  30 - 50 m
Überhitzungsschutz  Nein
Überlastung Schutz  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  73 x 57 x 22 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produktfarbe:
Weiß
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz:
2,4 GHz
Leistung übertragen:
1 mW
Maximum Innenabstand:
30 m
Anzahl Kanäle:
3 Kanäle
Wochenplan:
Ja
Sonnenaufgang/Untergangszeiten:
Ja
Intelligente Ein-/Ausschaltung:
Ja
Reihe von Modulen:
1
ferngesteuert:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 40 °C
Übertragungsbereich:
30 - 50 m
Überhitzungsschutz:
Nein
Überlastung Schutz:
Nein
Abmessungen (BxTxH):
73 x 57 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, LY-Relais, Leistungsrelais, leistungsrelais shelly, ly relais, shelly, 20211, wlan, 120a, stromzähler, stromzhler, shelly_3em, inkl., klemmen, messfunktion, shelly3em, inkl, energiemesser, "3em", 3809511202111, klem, kanal/1x10a/3, messkanäle, wifi, išmanusis, trifazis, energijos, skaitiklis, kontaktoriniu, valdymu, home
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 60,93*
€ 74,75*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 70,54*
€ 83,01*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,60*
€ 89,13*
3 Tage
37816
pro Stück
€ 8,00*
ab € 75,46*
€ 89,14*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 79,83*
€ 94,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
096-8354
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.