Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack E3C246D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - C246 Chipsatz - USB 3,2 Gen 1, USB 3,2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (E3C246D4I-2T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock E3C246D4I-2T Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) mini ATX
Asrock E3C246D4I-2T Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) mini ATX
Asrock E3C246D4I-2T Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) mini ATX
Asrock E3C246D4I-2T Motherboard Intel C246 LGA 1151 (Socket H4) mini ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-6644935
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C246D4I-2T
EAN/GTIN:
     4710483930850
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Rack E3C246D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - C246 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  E3C246D4I-2T
Modell  Rack E3C246D4I-2T
EAN/UPC  4710483930850

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Rack E3C246D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - C246
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  Intel C246
Prozessorsockel  1 x LGA1151 Socket
Kompatible Prozessoren  Xeon E-2100 Series (TDP max. 95 Watt)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 SO-DIMM-Slots - DDR4, non-ECC, ECC
Massenspeicher-Schnittstellen  2 x OCuLink port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 2 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  512 MB DDR4 SDRAM
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  Intel C246
Prozessorsockel  LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon E-2100 Series (TDP max. 95 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher  512 MB DDR4 SDRAM
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X550
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  4 x SO-DIMM 260-polig (1.2 V)
1 x CPU
1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen  SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 2 x OCuLink - 8 Geräte
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Management
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
2 x SGPIO - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  ACPI 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  WatchDog Timer, ASRock Instant Flash, Dual LAN Teaming, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play
Breite  17.02 cm
Tiefe  17.02 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz:
Intel C246
Prozessorsockel:
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Xeon E-2100 Series (TDP max. 95 Watt)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher:
512 MB DDR4 SDRAM
Netzwerkcontroller:
Intel X550
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
4 x SO-DIMM 260-polig (1.2 V) , 1 x CPU , 1 x PCIe 3.0 x16
Stromanschlüsse:
ATX12V-Stecker, 4-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
17.02 cm
Tiefe:
17.02 cm
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asrock mitx mainboard, intel mainboard, mainboard sockel 1151, intel, e3c246d4i2t, asrock, 1151, e3c246d4i, core, miniitx, socket, intel®, mini, mainboard, sockel, single, rack, motherboard, lga1151, c246, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, celeron®, intel®..., ddr4sdram, sodimm, celeron, onboard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,45*
ab € 458,56*
€ 497,40*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 488,27*
€ 526,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 491,92*
€ 532,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,03*
€ 633,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,60*
€ 621,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,95*
€ 615,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,92*
€ 585,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.