Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S DisplayPort 1.2 Kabel, schwarz, 0,5 m Stecker - Stecker (20P20C), extra dünn, Pins vergoldet, Ka - 1 Stück (BS10-49015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6688832
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-49015
EAN/GTIN:
     4017538130709
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1.2

Produkttext

Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,5 m
Anschluss 1  DisplayPort
Anschluss 2  DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe  Schwarz
DisplayPorts-Version  1.2
Maximale Bildwiederholrate  165 Hz
HDCP  Ja
Kabelmaterial  Kupfer
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Bandbreite  21600 MB/s
Multi-Stream Transport (MST)  Ja
  
Verpackungsdaten  
Kabeldurchmesser  3,8 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
0,5 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
HDCP:
Ja
Kabelmaterial:
Kupfer
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandbreite:
21600 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Kabeldurchmesser:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 49015, bs1049015, extra, schwarz, stecker, 4017538007421, bs10, basicsdisplayportkabel, steckerstecker, dünn, basics, displayport, kabel, 20p20c, pins, vergoldet, stück, stck, basic, displayportkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.