Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - PFC - für HP 22, 24, 27; EliteDesk 705 G5, 80X G6; ProOne 400 G5, 400 G6, 440 G6, 600 G5, 600 G6 (L40098-001)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6692386
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
L40098-001
EAN/GTIN:
5704174034292
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Übersicht
Kurzinfo
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - PFC - für HP 22, 24, 27; EliteDesk 705 G5, 80X G6; ProOne 400 G5, 400 G6, 440 G6, 600 G5, 600 G6
Gruppe
USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller
HP Inc.
Hersteller Art. Nr.
L40098-001
Modell
HP Smart AC Adapter
EAN/UPC
5704174034292
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern
Leistungskapazität
90 Watt
Eingangsanschlüsse
3-polig
Entwickelt für
HP 22-df0003w, 24-df0439, 27-dp0012nb, 27-dp0012ns; EliteDesk 705 G5 (Mini Desktop), 800 G5 (Mini Desktop), 800 G6 (Mini Desktop), 805 G6 (Mini Desktop); ProOne 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G6, 600 G4, 600 G5, 600 G6
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
3-polig
Leistungskapazität
90 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 22-df0003w, 24-df0439, 27-dp0012nb, 27-dp0012ns
HP EliteDesk 705 G5 (Mini Desktop), 800 G5 (Mini Desktop), 800 G6 (Mini Desktop), 805 G6 (Mini Desktop)
HP ProOne 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G6, 600 G4, 600 G5, 600 G6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern
Eingangsanschlüsse:
3-polig
Leistungskapazität:
90 Watt
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzteile
>
Notebook-Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Power Supply Notebook
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
netzteil notebook hp
,
netzteil notebook
,
netzteil notebook hewlett packard
,
smart
,
watt
,
adapter
,
40098
,
l40098001
,
l40098
,
netzteil
,
elitedesk
,
proone
,
acadapter
,
slim
,
3pin
,
inc.
,
7.4mm
,
74mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 46,09*
€ 61,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,63*
€ 66,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen