Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN (FRU01AG843)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN (FRU01AG843)
Artikel-Nr.:
     2753I-6697925
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU01AG843
EAN/GTIN:
     5706998827913
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für BS145-15IWL; IdeaPad S145-15IWL; ThinkCentre M630e; M720q; M75q-1; M920x
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  01AG843
Modell  
EAN/UPC  5706998827913

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 01AG843
Entwickelt für  BS145-15IWL 81V8; IdeaPad S145-15IWL 81S9; ThinkCentre M630e 10YM; M720q 10T8; M75q-1 11A4, 11A5, 11A7; M920x 10S0

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 01AG843
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo BS145-15IWL 81V8
Lenovo IdeaPad S145-15IWL 81S9
Lenovo ThinkCentre M630e 10YM
Lenovo ThinkCentre M720q 10T8
Lenovo ThinkCentre M75q-1 11A4, 11A5, 11A7
Lenovo ThinkCentre M920x 10S0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 01AG843
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr4 s0dimm lenovo, ddr ram, 8gb ddr ram, 2666, lenovo, ddr4, fru01ag843, sodimmramaxel, sodimm, ramaxel, modul, dimm, 260pin, pc421300, ungepuffert, nonecc, bs14515iwl;, ideapad, s14515iwl;, thinkcentre, m630e;, m720q;, m75q1;, m920x, 21300, bs14515iwl, s14515iwl, m630e, m720q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,38*
€ 134,99*
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 111,39*
€ 135,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.