Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Metalltaschenlampe
>
Artikel
Manhattan 3er-Pack LED-Aluminiumtaschenlampe - 45 Lumen Ausgangsleistung - neun LEDs - kompaktes Format - schwarz (960311)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
IC Intracom
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6710951
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
960311
EAN/GTIN:
0766623960311
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Produkttext
Helles Licht im taschenfreundlichen Format Diese ultrakompakte LED-Aluminiumtaschenlampe von Manhattan bringt mit 9 LEDs und satten 45 Lumen viel Licht ins Dunkle. Sie lässt sich bequem im Handschuhfach oder in der Handtasche verstauen, an der Trageschlaufe aufhängen und ist sogar kompakt genug als Schlüsselanhänger. Der Lieferumfang dieses Multipacks bringt gleich drei Taschenlampen und ebenso viele Batterien mit, als Vorratspackung oder zum Teilen mit Jedem, der ein Licht braucht.
Hauptmerkmale
Design
Taschenlampen-Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
9 Lampen
Lichtleistung (min.)
45 lm
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
27 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Taschenlampen-Typ:
Hand-Blinklicht
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Steuerung:
Tasten
Lampentyp:
LED
Anzahl Lampe(n):
9 Lampen
Lichtleistung (min.):
45 lm
Anzahl unterstützter Batterien:
3
Akku-/Batterietyp:
AAA
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
85 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Haus- und Gebäudetechnik divers
Weitere Suchbegriffe:
led-taschenlampe 40lm
,
taschenlampe
,
960311
,
manhattan
,
3erpack
,
ledaluminiumtaschenlampe
,
lumen
,
pack
,
aluminiumtaschenlampe
,
ausgangsleistung
,
neun
,
leds
,
kompaktes
,
format
,
schwarz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,63*
€ 4,61*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 13,70*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,89*
€ 29,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,67*
€ 33,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan LCD Cleaning Kit, Alkoholfrei, enthält 200 ml Reinigungsflüssigkeit, Pinsel und Mikrofasertuch
Manhattan
421027
ab € 6,96*
Sonstiges
Manhattan Mini LCD Cleaning Kit, Alkoholfrei, enthält 60 ml Reinigungsflüssigkeit, Pinsel und Mikrofasertuch
Manhattan
421010
ab € 3,13*
Sonstiges
Manhattan Techniker-Werkzeugset, 17-teilig
Manhattan
530071
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen