Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet SFP28 Optics - SFP28 Empfängermodul - 10 GigE, 25 Gigabit LAN - 10GBase-LR, 25GBase-LR - LC Multi-Mode - bis zu 100 m - 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel E25GSFP28LRX Glasfaserkabel
Intel E25GSFP28LRX Glasfaserkabel
Artikel-Nr.:
     2753I-6711052
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E25GSFP28LRX
EAN/GTIN:
     5032037168533
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Übersicht

Kurzinfo  Intel Ethernet SFP28 Optics - SFP28 Empfängermodul - 10 GigE, 25 Gigabit LAN - 10GBase-LR, 25GBase-LR - LC Multi-Mode - bis zu 100 m - 1310 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  E25GSFP28LRX
Modell  Ethernet SFP28 Optics
EAN/UPC  5032037168533

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Ethernet SFP28 Optics - SFP28 Empfängermodul - 10 GigE, 25 Gigabit LAN
Gerätetyp  SFP28 Empfängermodul - LC Multi-Mode
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  10GBase-LR, 25GBase-LR
Datenübertragungsrate  25 Gbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Data Link Protocol  10 GigE, 25 Gigabit LAN
Maximaler Übertragungsbereich  100 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP28 Empfängermodul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10GBase-LR, 25GBase-LR
Data Link Protocol  10 GigE, 25 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate  25 Gbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Leistungsmerkmale  Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 25GBase-LR - LC multi-mode
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 60950, IEC 60950, Laser Class 1, EN 60825, RoHS, IEC 60825
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
SFP28 Empfängermodul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10GBase-LR, 25GBase-LR
Data Link Protocol:
10 GigE, 25 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate:
25 Gbps
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
100 m
Leistungsmerkmale:
Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL)
Schnittstellen:
1 x Ethernet 25GBase-LR - LC multi-mode
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul intel, gbic modul, intel, sfp28, 1310, ethernet, e25gsfp28lrx, optics, empfängermodul, gige, gigabit, 10gbaselr, 25gbaselr, multimode, empfngermodul, 10gbase, 25gbase, multi, mode, optic, 0675901718820, retail, unit, nic/ethernet, nicethernet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,12*
€ 298,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,60*
€ 300,08*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 301,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 307,44*
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 327,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.