Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
HP Z3700 - Maus - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Ceramic White
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
HP
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-6789747
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
171D8AA#ABB
EAN/GTIN:
0195122055165
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Übersicht
Kurzinfo
HP Z3700 - Maus - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Ceramic White
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
HP Inc.
Hersteller Art. Nr.
171D8AA#ABB
Modell
HP Z3700
EAN/UPC
0195122055165
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
HP Z3700 - Maus - 2.4 GHz - Ceramic White
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz
Farbe
Ceramic White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6 cm x 10.1 cm x 2.53 cm
Gewicht
50 g
Lokalisierung
Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Batterie
AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite
6 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
2.53 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Ceramic White
Lokalisierung
Englisch / Europa
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
16 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.8 cm
Transporttiefe
13.9 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
150 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6 cm
Tiefe:
10.1 cm
Höhe:
2.53 cm
Farbe:
Ceramic White
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
16 Monate
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Transportbreite:
19.8 cm
Transporttiefe:
13.9 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Transportgewicht:
150 g
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
HP Mäuse
,
Hewlett Packard Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
funkmaus hp weiß
,
cordless maus
,
hp funkmaus
,
z3700
,
3700
,
ceramic
,
maus
,
171d8aaabb
,
171d8aa#abb
,
kabellos
,
kabelloser
,
empfänger
,
white
,
empfnger
,
wireless
,
mouse
,
1951220551652
,
weiß
,
belaide
,
pele
,
baltas
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 20,93*
€ 24,07*
Lager 173
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 26,37*
€ 30,17*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 35,43*
Lager 1955
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 32,56*
€ 37,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,67*
€ 37,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen