Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6790102 Herst.-Nr.: 45N3J EAN/GTIN: 5704174227236 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Akku | Markenkompatibilität | DELL | Produktfarbe | Schwarz | | | Akku/Batterie | | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 42 Wh | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | DELL | Produktfarbe: | Schwarz | Anzahl Batteriezellen: | 3 | Batteriekapazität: | 42 Wh | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, 45n3j, battery, 42whr, cell, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 52,35* | € 54,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 92,53* | € 96,30* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 92,54* | € 96,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|