Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6791787 Herst.-Nr.: 01D82 EAN/GTIN: 5704174228325 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Akku | Markenkompatibilität | DELL | Produktfarbe | Schwarz | | | Akku/Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | Anzahl Batteriezellen | 6 | Batteriekapazität | 99 Wh | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | DELL | Produktfarbe: | Schwarz | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium | Anzahl Batteriezellen: | 6 | Batteriekapazität: | 99 Wh | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, 01d82, btry, 99whr, lith, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 107,72* | € 136,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 168,09* | € 207,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 157,73* | € 207,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|