Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6794311 Herst.-Nr.: S26361-F5783-L192 EAN/GTIN: 4063872260114 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu - Solid-State-Disk - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2570 M5, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, TX2550 M5 | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26361-F5783-L192 | Modell | Fujitsu | EAN/UPC | 4063872260114 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu - Solid-State-Disk - 1.92 TB - SATA 6Gb/s | Typ | Solid-State-Disk - Hot-Swap - Read-Intensive Endurance, Enterprise | Kapazität | 1.92 TB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Enterprise | Entwickelt für | PRIMERGY CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2550 M5 (2.5"), CX2570 M5 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2510 M2 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M2 (2.5") | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid-State-Disk - Hot-Swap | Kapazität | 1.92 TB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Enterprise | | | Leistung | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1.5 | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2550 M5 (2.5"), CX2570 M5 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2510 M2 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M2 (2.5") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Solid-State-Disk - Hot-Swap | Kapazität: | 1.92 TB | Formfaktor: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Merkmale: | Read-Intensive Endurance, Enterprise | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag: | 1.5 | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Schnittstellen: | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", fujitsu, sata, rx2530, 2550, 2530, 26361, 5783, s26361f5783l192, 6gb/s, 1.92, 6gbs, s26361, f5783, l192, technology, solutions, 2.5", hotswap, primergy, cx2550, cx2570, rx2520, rx2540, tx2550, 2570, 2520 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 427,95* | € 475,28* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 856,52* | € 925,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 873,54* | € 948,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 900,32* | € 979,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,01* | € 981,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|