Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill TridentZ RGB Series - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL16 - 1.45 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill TridentZ RGB Series - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL16 - 1.45 V - ungepuffert - non-ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-6795413
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16D-64GTZR
EAN/GTIN:
     4713294225252
Suchbegriffe:
3600
g.skill
gskill
skill

Übersicht

Kurzinfo  G.Skill TridentZ RGB Series - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL16 - 1.45 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  G.Skill
Hersteller Art. Nr.  F4-3600C16D-64GTZR
Modell  TridentZ RGB Series
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  G.Skill TridentZ RGB Series - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten  CL16 (16-22-22-42)
Leistungsmerkmale  Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock Polychrome-Support, Gigabyte RGB 2.0 Support, Trident Z Heatspreader, Lichtleiste mit leuchtenden RGB-LEDs, 10-layer PCB, ungepuffert
Spannung  1.45 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten  CL16 (16-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock Polychrome-Support, Gigabyte RGB 2.0 Support, Trident Z Heatspreader, Lichtleiste mit leuchtenden RGB-LEDs, 10-layer PCB, ungepuffert
Spannung  1.45 V
RAM-Leistung  Tested - 3600 MHz - 1.45 V - CL16 - 16-22-22-42
SPD - 2666 MHz - 1.2 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kapazität:
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten:
CL16 (16-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.45 V
Farbkategorie:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.