Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 128GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I (SDSQUNR-128G-GN6MN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra 128 GB MicroSDXC Klasse 10
SanDisk Ultra 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-6796939
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-128G-GN6MN
EAN/GTIN:
     0619659185091
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 128 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSQUNR-128G-GN6MN
Modell  Ultra
EAN/UPC  0619659185091

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 128 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Geschwindigkeit  A1 / UHS Class 1 / Class10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeitsklasse  A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  10.9 mm
Dicke  1.02 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeitsklasse:
A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Breite:
15 mm
Tiefe:
10.9 mm
Dicke:
1.02 mm
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 128gb, micro sd, micro sd 128gb, sandisk, ultra, microsdxc, uhsi, class, flashspeicherkarte, class10, sdsqunr128ggn6mn, flash, speicherkarte, sdsqunr, 128g, gn6mn, 128gb, 100mbs, sdsquns128ggn6mn, 100mb/s, android, 6196591850910, sdsquns, 100mb, lite, r100, flashhukommelseskort, atminties, kortele
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,73*
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 20,01*
2 Tage
201
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,69*
€ 23,06*
5 Tage
200
€ 1,00*
ab € 17,54*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.