Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702330 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) (2702330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702330 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) (2702330)
Artikel-Nr.:
     2753I-6797666
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702330
EAN/GTIN:
     4055626136479
Suchbegriffe:
2702330
phoenix
contact
switch

Produkttext

Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SC-Multimode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B

Hauptmerkmale

Management-Funktionen  
Quality of Service (QoS) Support  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ  Fast Ethernet (10/100)
  
Lichtwellenleiter  
Wellenlänge  1300 nm
  
Datenübertragung  
MAC-Adressentabelle  8000 Eintragungen
  
Design  
Gehäusematerial  Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Leistung  
DC input Spannung  24 V
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  115 mm
Höhe  130 mm
Gewicht  260 g

Weitere Informationen:
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Wellenlänge:
1300 nm
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
DC input Spannung:
24 V
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95%
Breite:
45 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,02*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,12*
€ 910,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,02*
€ 894,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.