Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6798817 Herst.-Nr.: ESV-W420A.TS EAN/GTIN: 4049759244910 |
| |
|
| | |
| ESV Wand 42HE Typ A, 1000 mm, RAL9005 horizontal geteilt, Türöffnungswinkel 270° Seitenwand bzw. Schottwand für Serverschränke EFB-Server, vier Varianten verfügbar:Seitenwand Typ A:- Ermöglicht Türöffnungswinkel von 270°- Schrankbreite erhöht sich um 3 mm je SeiteSeitenwand Typ B:- Ermöglicht auch bei Schrankbreite 600 mm die Montage von Steckdosenleisten (PDU) zwischen 48,30cm (19") Profilschiene und Seitenwand- Schrankbreite erhöht sich um 11 mm je SeiteSchottwand Typ C/D:- Schottwand zur Montage zwischen angereihten SchränkenMit 4 vorgestanzten Kabeldurchführungen 150 x 45 mm sowie 4 Ausbrüchen für AnreihverbinderKantungen vorn und unten zur erleichterten InstallationErforderlicher Schrankabstand nur 2 mmSchottwand Typ C: zum Einsatz an Schränken mit NivellierfüßenSchottwand Typ D: zum Einsatz an Schränken ohne NivellierfüßeMaterial StahlblechLieferumfang: 1 x Seiten-/Schottwand (ESV-W420A.TS) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1000, schottwand, ermöglicht, erhöht, sich, montage, zwischen, schränken, ermglicht, erhht, türöffnungswinkel, geeignet, trffnungswinkel, esvw420ats, ral9005, bzw., serverschränke, efbserver, varianten, verfügbar:seitenwand, 270°, seite |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,05* | € 341,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,02* | € 341,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,71* | € 341,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|