Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Standard - 60 mm x 300 m - Farbband - für Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother BRS-1D300-060 Farbband Schwarz
Brother BRS-1D300-060 Farbband Schwarz
Brother BRS-1D300-060 Farbband Schwarz
Brother BRS-1D300-060 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6800058
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BRS1D300060
EAN/GTIN:
     5014047600388
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...

Übersicht

Kurzinfo  Brother Standard - 60 mm x 300 m - Farbband - für Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  BRS1D300060
Modell  Standard
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother Standard - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermal Resin (Thermalharz)
Bandgröße  60 mm x 300 m
Kompatibel mit  Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermal Resin (Thermalharz)
Bandgröße  60 mm x 300 m
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermal Resin (Thermalharz)
Bandgröße:
60 mm x 300 m
Farbkategorie:
Schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transfereinheit, druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband 300 m, brother, 4650, 4750, standard, brs1d300060, 300060, farbband, td4420tn, td4520tn, td4650tnwb, td4650tnwbr, td4750tnwb, td4750tnwbr, 4420, 4520, 4420tn, 4520tn, 4650tnwb, 4650tnwbr, 4750tnwb, 4750tnwbr, resin, black, length, 300m, td4t
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,11*
€ 10,67*
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 11,37*
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 12,09*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 14,63*
€ 20,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,07*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.