Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex PROTECTOR CLEAR Klare Bildschirmschutzfolie Handy/Smartphone Apple 1 Stück(e) (SG00140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Displex PROTECTOR CLEAR Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Displex PROTECTOR CLEAR Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753I-6824129
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     SG00140
EAN/GTIN:
     4028778108854
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Produkttext

Die passgenauen Premium-Schutzfolien DISPLEX Protector Clear ren besten Schutz vor Kratzern, optimale Transparenz und höchste Farbtreue.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Klare Bildschirmschutzfolie
Gerätetyp  Handy/Smartphone
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone SE
Maximaler Bildschirmdurchmesser  11,9 cm (4.7" )
Schutzfunktion  Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte  10H
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
Einfache Anwendung  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Displayschutzart  Klare Bildschirmschutzfolie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Klare Bildschirmschutzfolie
Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone SE
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
11,9 cm (4.7" )
Schutzfunktion:
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
10H
Produktfarbe:
Transparent
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Displayschutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, e.v.i., sg00140, 00140, 2020, clear, protective, glass, iphone, 6/7/8/se, displex, protector, klare, bildschirmschutzfolie, handy/smartphone, apple, stück(e, 678se, handysmartphone, stcke, handy, smartphone, stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,37*
14 Tage
13
€ 6,29*
ab € 8,52*
€ 12,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,21*
€ 21,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.