Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1000GB SATA2 7200rpm Serial ATA II (W125723731)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6825383
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     W125723731
EAN/GTIN:
     5704174228790
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
HDD Größe  3.5"
HDD Kapazität  1000 GB
HDD Geschwindigkeit  7200 U/min
Schnittstelle  SATA
Typ  Festplatte
Komponente für  PC
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

GPSR

GPRS Hersteller  Dell GmbH
GPSR Anschrift  Unterschweinstiege 10, Frankfurt am Main, 60549, Deutschland
GPSR E-Mail  DE.CustomerSupport@dell.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
HDD Größe:
3.5"
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstelle:
SATA
Typ:
Festplatte
Komponente für:
PC
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata, dell, 7200, 1000, yr660, 7200rpm, w125723731, 125723731, sataes, 7.2k, 1000gb, sata2, serial, sata
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 185,18*
€ 217,88*
Lager 2753
€ 4,95*
ab € 187,84*
€ 220,34*
€ 6,90*
ab € 228,76*
€ 261,27*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 264,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.