Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR3 RAM
>
Artikel
PHS-memory 8GB RAM Speicher für HP 250 G6 (Celeron N3350) DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP367507)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6845466
Hersteller:
PHS-memory
Herst.-Nr.:
SP367507
EAN/GTIN:
4064578304553
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
ddr3 ram sodimm 8gb
ddr3 ram 8gb
ddr3 ram
PHS-memory 8GB RAM Speicher für HP 250 G6 (Celeron N3350) DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP367507)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Arbeitsspeicher / RAM
>
So-Dimm Ddr4
Weitere Suchbegriffe:
phsmemory
,
memory
,
sp367507
,
367507
,
speicher
,
celeron
,
n3350
,
ddr3
,
dimm
,
1600mhz
,
pc3l12800s
,
3350
,
1600
,
12800
,
pc3l
,
12800s
,
kompatibel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen