Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 641A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz (C9720-67901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 641A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz (C9720-67901)
Artikel-Nr.:
     2753I-6849315
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9720-67901
EAN/GTIN:
     5704327118589
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Produkttext

Benutzer in kleinen und mittleren Unternehmen sowie Anwender in großen Firmen und Konzernen, die Farblaserdokumente in professioneller Qualität erstellen wollen. Schöpfen Sie die Potenziale des HP Color LaserJet Drucksystems optimal aus. Der chemisch hergestellte Toner in den HP 641A LaserJet Druckkassetten harmoniert optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Original
Druckfarben  Schwarz
Markenkompatibilität  HP
Kompatibilität  HP LaserJet 4600, 4650
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung  9000 Seiten
Tintenpatronenkapazität  Standardertrag
OEM-Code  C9720A
Menge pro Behälter  1 Stück(e)
Ursprungsland  Japan
HP-Segment  Business
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  147 mm
Tiefe  390 mm
Höhe  247 mm
Gewicht  1,4 kg
Verpackungsbreite  390 mm
Verpackungstiefe  147 mm
Verpackungshöhe  247 mm
Paketgewicht  1,9 kg
  
Sonstige Funktionen  
Drucktechnologie  Laserdrucken
Verpackungslänge  14,7 cm
Produktfarbe  Schwarz, Blau, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 4600, 4650
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung:
9000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
C9720A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90%
Breite:
147 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
247 mm
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
247 mm
Paketgewicht:
1,9 kg
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
14,7 cm
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 9720, 67901, c972067901, toner, cartridge, c9720, 9000sh, 641a, black, original, laserjet, tonerkartusche, stück(e, schwarz, 9000, stcke, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 79,45*
€ 85,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,25*
€ 123,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.