Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 410M - Flash-Speicherkarte - 8 GB - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 410M 8 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Transcend 410M 8 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-6895562
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSD410M
EAN/GTIN:
     7605578472438
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 410M - Flash-Speicherkarte - 8 GB - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS8GUSD410M
Modell  410M
EAN/UPC  7605578472438

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 410M - Flash-Speicherkarte - 8 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  8 GB
Geschwindigkeit  A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Technologie  MLC NAND Flash

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  8 GB
  
Speicher  
Geschwindigkeitsklasse  A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 30 MB/s
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie  MLC NAND Flash
Besonderheiten  Stoßfest, ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, vibrationssicher, Schutz vor elektrostatischer Aufladung, Bad-Block-Management, Sturzsicherheit, Speicherbereinigung, Lese-Störung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Dicke  1 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
8 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 30 MB/s
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie:
MLC NAND Flash
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Dicke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd transcend 8gb, micro sd, micro sd 8gb, transcend, ts8gusd410m, uhsi, class, microsdkarte, 410m, flashspeicherkarte, video, class10, microsdhc, microsd, karte, flash, speicherkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 12,66*
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,66*
€ 32,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.