Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN (T8990321)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Eufy T8990321 Smart Home Sicherheitsausrüstung WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-6899293
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     T8990321
EAN/GTIN:
     0194644017804
Suchbegriffe:
anker
t8990321
8990321
eufy

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Lerntaste  Ja
Warnbenachrichtigungstyp  GSM, SMS
  
Zentrale Steuereinheit  
Schnittstelle zentrale Steuereinheit  RF Wireless
Verbindungstechnologie zentrale Steuereinheit  WLAN
WLAN (zentrale Steuereinheit)  Ja
USB Port  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Anzahl der unterstützten Geräte  16
USB-Version  2.0
Betriebstemperatur zentrale Steuereinheit (T-T)  10 - 45 °C
  
Kamera  
Sicherheitskamera  Nein
  
Sensoren  
Tür-/Fenstersensor  Ja
Bewegungssensor  Ja
Tür-/Fenster-Sensor Oberfläche  RF Wireless
Tür-/Fenster-Sensor Konnektivitätstechnologie  WLAN
  
Sirene  
Alarm  Ja
Sirenen-Schnittstelle  RF Wireless
Sirenen-Verbindungstechnologie  WLAN
LED-Statusanzeige Sirenenstatus  Ja
  
Lieferumfang  
Batterie für Tür-/Fenstersensor enthalten  Ja
Montageset  Ja
Benutzerhandbuch  Ja
Verpackungsart  Box
Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produktfarbe:
Weiß
Lerntaste:
Ja
Warnbenachrichtigungstyp:
GSM, SMS
Schnittstelle zentrale Steuereinheit:
RF Wireless
Verbindungstechnologie zentrale Steuereinheit:
WLAN
WLAN (zentrale Steuereinheit):
Ja
USB Port:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte:
16
USB-Version:
2.0
Betriebstemperatur zentrale Steuereinheit (T-T):
10 - 45 °C
Sicherheitskamera:
Nein
Tür-/Fenstersensor:
Ja
Bewegungssensor:
Ja
Tür-/Fenster-Sensor Oberfläche:
RF Wireless
Tür-/Fenster-Sensor Konnektivitätstechnologie:
WLAN
Alarm:
Ja
Sirenen-Schnittstelle:
RF Wireless
Sirenen-Verbindungstechnologie:
WLAN
LED-Statusanzeige Sirenenstatus:
Ja
Batterie für Tür-/Fenstersensor enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsart:
Box
Batterien enthalten:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 184,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 154,11*
€ 190,52*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 166,24*
€ 201,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.