| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6900699 Herst.-Nr.: 059620 EAN/GTIN: 4007841059620 |
| |
|
| | |
| Steinel Bewegungsmelder iHF AP IP54 160° RW 7m 3D KNX anth (059620) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, bewegungsmelder steinel, automatik schalter, anthrazit bewegungsmelder, 059620, steinel, bewegungsmelder, stei, ip54, 160°, anth |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,17* | € 153,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,25* | € 154,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,59* | € 157,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,92* | € 157,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 134,73* | € 164,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|