| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6900701 Herst.-Nr.: 066178 EAN/GTIN: 4007841066178 |
| |
|
| | |
| Steinel Bewegungsmelder iHF AP IP54 160° RW 7m 3D #066178 (066178) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, 066178, bewegungsmelder, steinel, steine, sensor, com1, ip54, 160°, #066178 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,55* | € 129,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,06* | € 135,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 110,97* | € 135,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,87* | € 136,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 129,30* | € 156,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|