Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 XL - Tower - verbessertes, erweitertes ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) (FD-C-MES2X-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Artikel-Nr.:
     2753I-6911158
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2X-01
EAN/GTIN:
     7340172702559
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Übersicht

Kurzinfo  Fractal Design Meshify 2 XL - Tower - verbessertes, erweitertes ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Fractal Design
Hersteller Art. Nr.  FD-C-MES2X-01
Modell  Meshify 2 XL
EAN/UPC  7340172702559

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fractal Design Meshify 2 XL - Tower - verbessertes, erweitertes ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja, gehärtetes Glas
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  2 x USB 3.0
USB 3.1 Gen 2
1 x Mikrofon
1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, enhanced extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale  Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, Staubfilter unten, dunkel getöntes, gehärtestes Glas auf linker Seite, werkzeuglose Seitenteile (Push-to-Lock), werkzeuglose obere Panels (Push-to-Lock), werkzeuglose obere Panels (Push-to-Lock)
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung (ATX)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24 cm x 60 cm x 56.6 cm
Gewicht  14.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster  Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe  Verbessertes, erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, enhanced extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte  8
Produktmaterial  Stahl
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / 4 x 120 mm oder 3 x 140 mm Lüfter oder 420/480 mm Kühler werden unterstützt
Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / Lüfter bis 1 x 120/140 mm oder Kühler bis 120 mm werden unterstützt
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung / 4 x 120 mm oder 3 x 140 mm Lüfter oder 420/480 mm Kühler werden unterstützt
Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 / Kühler bis 240/280 mm werden unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers  185 mm
Maximale Länge Videokarte  549 mm
Maximallänge der Stromversorgung  250 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, Staubfilter unten, dunkel getöntes, gehärtestes Glas auf linker Seite, werkzeuglose Seitenteile (Push-to-Lock), werkzeuglose obere Panels (Push-to-Lock), werkzeuglose obere Panels (Push-to-Lock)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  12
Schnittstellen  2 x USB 3.0
USB 3.1 Gen 2 - USB-C
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Zubehörschublade
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung  ATX
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 cm
Tiefe  60 cm
Höhe  56.6 cm
Gewicht  14.1 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  33 cm
Transporttiefe  65.1 cm
Transporthöhe  68.4 cm
Transportgewicht  16.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,9 kg
Formfaktor:
Tower
Seitenplatte mit Fenster:
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster:
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe:
Verbessertes, erweitertes ATX
Anzahl interner Einbauschächte:
8
Produktmaterial:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
185 mm
Maximale Länge Videokarte:
549 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
250 mm
Erweiterungssteckplätze:
12
Zubehör im Lieferumfang:
Zubehörschublade
Stromversorgungsgerät:
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Breite:
24 cm
Tiefe:
60 cm
Höhe:
56.6 cm
Transportbreite:
33 cm
Transporttiefe:
65.1 cm
Transporthöhe:
68.4 cm
Transportgewicht:
16.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse fractal design, big tower, fractal, design, meshify, fdcmes2x01, tower, fenster, schwarz, mes2x, verbessertes, erweitertes, seitenteil, gehärtetes, glas, keine, spannungsversorgung, usb/audio, gehrtetes, usbaudio, audio, black, dark, tint, gaming, tink, gehäuse, tamsus
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 156,31*
€ 189,22*
€ 6,78*
ab € 166,53*
€ 195,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 170,33*
€ 197,37*
5 Tage
34
€ 1,00*
ab € 182,53*
€ 211,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 208,37*
€ 237,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.