Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - SSD - 960GB - Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s (400-BJTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NPOS - to be sold with Server only - 960GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4610
DELL NPOS - to be sold with Server only - 960GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4610
Artikel-Nr.:
     2753I-6912602
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BJTI
EAN/GTIN:
     5397184457115
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Solid-State-Disk - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  400-BJTI
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap - Advanced Format 512e, Mixed-Use
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Advanced Format 512e, Mixed-Use

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Advanced Format 512e, Mixed-Use
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers  Intel S4610

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
960 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Advanced Format 512e, Mixed-Use
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers:
Intel S4610
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell internes solid state drive 2.5" 960 gb, internes ssd, interne ssd 2,5", geöffnet, dell, 400bjti, sata, bjti, npos, 2.5", 5256, 960gb, hotswap, 6gb/s, verkauf, verbindung, server, 6gbs, swap, mixed, 6gbps, 512e, 2.5in, plug, drives4610, dwpd, 5397184187265, 4610, 25in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,52*
€ 463,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.