Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 550B - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 550B Full HD WLAN Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6946858
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP550B-64G
EAN/GTIN:
     0760557847755
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Übersicht

Kurzinfo  Transcend DrivePro 550B - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS-DP550B-64G
Modell  DrivePro 550B
EAN/UPC  0760557847755

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend DrivePro 550B - Kamera für Armaturenbrett
Produkttyp  Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv f/2.2
Zweites Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv - f/2.0
Fokuseinstellung  Fixfokus
Bildschirm  LCD-Display - 6.1 cm (2.4")
Echtzeit Orte  GPS / GLONASS
Unterstützte Batterie  Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.56 cm x 4.05 cm x 6.59 cm
Gewicht  107 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Einbauleuchte  IR illuminator
Bildrate (max. Auflösung)  60 BpS
Navigation  GPS/GLONASS-Empfänger
Digital-Video-Format  H.264
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Schnittstelle  USB 2.0, IEEE 802.11n
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv f/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  150 Grad
  
Zweites Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv - f/2.0
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Laden über USB, Bewegungserkennungstechnologie, Zeitrafferaufnahme, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Motion Time-Lapse Aufnahme, STARVIS Sensor
  
Armaturenbrettkamera-Funktionen  
Echtzeit Orte  GPS / GLONASS
Funktionen  Parkmodus, WDR-Technologie, zwei einstellbare Kameras, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, HUD Speed-Display
  
Bildschirm  
Typ  6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Polymer - integriert
Details  Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Enthaltene Speicherkarte  64 GB microSDXC
Videoaufnahme  H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.56 cm
Tiefe  4.05 cm
Höhe  6.59 cm
Gewicht  107 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Min. Lagertemperatur  -25 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Einbauleuchte:
IR illuminator
Bildrate (max. Auflösung):
60 BpS
Navigation:
GPS/GLONASS-Empfänger
Digital-Video-Format:
H.264
Max. Videoauflösung:
1920 x 1080
Schnittstelle:
USB 2.0, IEEE 802.11n
Typ:
Weitwinkelobjektiv f/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
150 Grad
Echtzeit Orte:
GPS / GLONASS
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Anschlusstyp:
USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Batterietyp:
Lithium-Polymer - integriert
Details:
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Enthaltene Speicherkarte:
64 GB microSDXC
Breite:
9.56 cm
Tiefe:
4.05 cm
Höhe:
6.59 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Autokamera, Dashcam, Unfallkamera, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sdhc, sdhc, transcend, drivepro, 1080, 1080p, 550b, kamera, tsdp550b64g, dp550b, armaturenbrett, wifi, glonass, dashcam, 64gb, dual, sony, sensor, inkl., microsdxc, flash, inkl, blickwinkel, horizontal, max.=150, wlan, akku, innenraumkamera
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 85,37*
€ 105,58*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 86,46*
€ 106,88*
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 106,94*
€ 4,50*
ab € 87,26*
€ 107,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,20*
€ 123,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
ab € 8,60*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.