Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6948984 Herst.-Nr.: 4XH1B85930 EAN/GTIN: 0195477395725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Laufwerkeinbau-Kit - für ThinkStation P340; P348; P350 | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 4XH1B85930 | Modell | | EAN/UPC | 4580551491077 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo Laufwerkeinbau-Kit | Produkttyp | Laufwerkeinbau-Kit | Packungsinhalt | HDD-Halterung, 2 x 2.5" oder 1 x 3.5" + 1 x 2.5" HDD-Schächte | Gewicht | 510 g | Entwickelt für | ThinkStation P340 30DH, 30DJ, 30DK, 30DL, 30DM, 30DN; P348 30EQ, 30ER; P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Laufwerkeinbau-Kit | Packungsinhalt | HDD-Halterung, 2 x 2.5" oder 1 x 3.5" + 1 x 2.5" HDD-Schächte | Gewicht | 510 g | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 22.6 cm | Transporttiefe | 22.4 cm | Transporthöhe | 15.8 cm | Transportgewicht | 1.15 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkStation P340 30DH, 30DJ, 30DK, 30DL, 30DM, 30DN Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Laufwerkeinbau-Kit | Transportbreite: | 22.6 cm | Transporttiefe: | 22.4 cm | Transporthöhe: | 15.8 cm | Transportgewicht: | 1.15 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenovo festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, lenovo, thinkstation, p340, 4xh1b85930, 85930, storage, laufwerkeinbaukit, thinkcentre, m75t, p340;, p348;, p350;, p358, p348, p350, laufwerkeinbau, 5704174469230, kitp340 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 44,08* | € 58,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 44,36* | € 58,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,24* | € 61,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 40 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,16* | € 64,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 56,85* | € 73,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|