Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP207-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz (MMHP207-32GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MMHP207-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
CoreParts MMHP207-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-6955067
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP207-32GB
EAN/GTIN:
     5706998872357
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 32 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
Komponente für  PC / Server
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Ersatz für  805351-B21

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
PC / Server
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Ersatz für:
805351-B21
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, coreparts, mmhp20732gb, mmhp207, 32gb, 2400, memory, module, speichermodul, ddr4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,73*
€ 78,07*
4 Tage
16
€ 7,50*
ab € 68,74*
€ 78,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.