Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CKU700IT - Tastatur-und-Maus-Set - waschbar - USB - QWERTY - Italienisch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
V7 Abwaschbares antimikrobielles Tastur- und Maus-Set, USB, optisch, Schutzklasse IP68, wasserfest
Artikel-Nr.:
     2753I-6961024
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKU700IT
EAN/GTIN:
     0662919111460
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus

Übersicht

Kurzinfo  V7 CKU700IT - Tastatur-und-Maus-Set - waschbar - USB - QWERTY - Italienisch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  CKU700IT
Modell  CKU700IT
EAN/UPC  0662919111460

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 CKU700IT - Tastatur-und-Maus-Set - QWERTY - Italienisch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  QWERTY Italienisch
Schutz  Staubabweisend, antimikrobiell, IP68
Waschbar  Ja
Numerische Tastatur  Ja
Zeigegerät  Maus - kabelgebunden - optisch
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Tastatur: 43.9 cm x 14.2 cm x 2.474 cm / 600 g
Maus: 6.19 cm x 11.43 cm x 3.68 cm
  
Eingabegerät  
Lokalisierung und Layout  QWERTY Italienisch
Schutz  Staubabweisend, antimikrobiell, IP68
Waschbar  Ja
Besonderheiten  Nummernblock
  
Zeigegerät  
Typ  Maus - kabelgebunden
Movement Detection Technologie  Optisch
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  Maus (USB)
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  2 USB-Gummiabdeckungen
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  16.8 cm
Transporttiefe  52.3 cm
Transporthöhe  4.2 cm
Transportgewicht  900 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
QWERTY Italienisch
Schutz:
Staubabweisend, antimikrobiell, IP68
Waschbar:
Ja
Besonderheiten:
Nummernblock
Typ:
Maus - kabelgebunden
Movement Detection Technologie:
Optisch
Schnittstellen:
Maus (USB)
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
2 USB-Gummiabdeckungen
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Transportbreite:
16.8 cm
Transporttiefe:
52.3 cm
Transporthöhe:
4.2 cm
Transportgewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: Tastatur- und Mauskombination, V7 Tastaturen, maus mit tastatur, cku700it, ip68, washable, keyboard, mousecombo, waterproof, italian, tastaturundmausset, waschbar, qwerty, italienisch, schwarz, abwaschbares, antimikrobielles, tastur, mausset, optisch, schutzklasse, wasserfest, tastatur, maus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 22,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,89*
€ 31,53*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 23,19*
€ 31,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.