Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M - Netzteil (intern) - ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6961346
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA8502200
EAN/GTIN:
     4713224522772
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Übersicht

Kurzinfo  FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M - Netzteil (intern) - ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  FSP
Hersteller Art. Nr.  HPT2-850M
Modell  FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M
EAN/UPC  4713224522772

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FSP Hydro PTM PRO HPT2-850M - Netzteil - 850 Watt
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  850 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
8 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
14 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
5 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Kühlsystem  135-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 19 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92
Netzteil-Formfaktor  ATX
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
8 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
14 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
5 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  850 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 70.83 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
Effizienz  92%+
Modulare Kabelverwaltung  Ja
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Verschiedenes  
Kühlsystem  135-mm-Lüfter
Besonderheiten  Ein-/Ausschalter, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Eco-Mode, Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, Full Bridge-Topologie, voll-modular
Kennzeichnung  IEC 62368
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  8.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung:
ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92
Netzteil-Formfaktor:
ATX
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität:
850 Watt
Effizienz:
92%+
Modulare Kabelverwaltung:
Ja
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Kühlsystem:
135-mm-Lüfter
Kennzeichnung:
IEC 62368
Breite:
15 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
8.6 cm
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, fortron ups, ups, pc netzteil 850w, hydro, fortron, netzteil, platinum, ppa8502200, 8502200, plus, source, watt, 850w, hpt2850m, intern, atx12v, 2.52/, eps12v, 2.92, wechselstrom, 100240, aktive, hpt2, 850m, 80+p, forton, 80+platinum, fsp/fortron, retail
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 117,83*
€ 131,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 119,47*
€ 133,35*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 122,09*
€ 135,85*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 128,92*
€ 143,08*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 141,69*
€ 156,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.