Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5326SW.7V2 VGA-Kabel 7 m VGA (D-Sub) Schwarz (K5326SW.7V2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6961695
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.7V2
EAN/GTIN:
     4049759254193
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  7 m
Anschluss 1  VGA (D-Sub)
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
7 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 5326, k5326sw7v2, k5326sw.7v2, k5326sw, schwarz, efbelektronik, elektronik, svga/hdtv, anschlusskabel, hddsub, stecker, doppelt, geschirmt, svgahdtv, svga, hdtv, dsub, 15polig, ferritkernen, st.st., dieses, kabel, coax, folien, geflecht, schirmung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
€ 9,90*
ab € 7,48*
€ 10,67*
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,68*
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 11,04*
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 12,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,29*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.