Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 20 Watt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 73817 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 20 W Schwarz
Lindy 73817 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 20 W Schwarz
Lindy 73817 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 20 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6984857
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73817
EAN/GTIN:
     4002888738170
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LINDY - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 20 Watt - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  73817
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LINDY - Netzteil - 20 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  167 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 V ± 5%
Leistungskapazität  20 Watt
Eingangsanschlüsse  Power IEC 380-C14
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.04 cm x 8.58 cm x 3.29 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse  Power IEC 380-C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung  5 V ± 5%
Elektrischer Strom max.  4 A
Leistungskapazität  20 Watt
Effizienz  83.08%, 74.24% at 10% Load
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 1.2 m
Kennzeichnung  UL, CCC, EMC, RoHS, PSE Mark, REACH, LVD, ERP, RCM
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 75% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.04 cm
Tiefe  8.58 cm
Höhe  3.29 cm
Gewicht  167 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14 cm
Transporttiefe  4 cm
Transporthöhe  12 cm
Transportgewicht  199 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse:
Power IEC 380-C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung:
5 V ± 5%
Elektrischer Strom max.:
4 A
Leistungskapazität:
20 Watt
Effizienz:
83.08%, 74.24% at 10% Load
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 1.2 m
Kennzeichnung:
UL, CCC, EMC, RoHS, PSE Mark, REACH, LVD, ERP, RCM
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 75% (nicht kondensierend)
Breite:
5.04 cm
Tiefe:
8.58 cm
Höhe:
3.29 cm
Transportbreite:
14 cm
Transporttiefe:
4 cm
Transporthöhe:
12 cm
Transportgewicht:
199 g
Weitere Suchbegriffe: lindy, 73817, netzteil, 5vdc, 5.5/2.5mm, 5525mm, wechselstrom, 100240, watt, schwarz, schaltnetzteil, verwendung, einem, netzkabel, power, supply
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,39*
€ 20,37*
€ 6,78*
ab € 14,30*
€ 20,40*
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 25,05*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,85*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.