| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6985866 Herst.-Nr.: SP373489 EAN/GTIN: 4064578365479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 256GB (2x128GB) Kit RAM Speicher für Apple MacPro 16-Core 3,2GHz (2019) DDR4 LRDIMM 2933MHz PC4-23400-L (SP373489) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 256gb ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, 2019, memory, sp373489, 373489, 256gb, 2x128gb, speicher, apple, macpro, 16core, ddr4, lrdimm, 32ghz, core, 2ghz, kompatibel, 3200mhz, pc425600l, 2933mhz, pc423400l, 3200, 25600, 2933, 23400 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |