Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 42 Wh - für Inspiron 14 5485; Latitude 3190, 3190 2-in-1, 3300, 3310, 3310 2-in-1, 3400, 3500 (1VX1H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 1VX1H Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 1VX1H Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 1VX1H Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-6988216
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1VX1H
EAN/GTIN:
     5704174275152
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 42 Wh - für Inspiron 14 5485; Latitude 3190, 3190 2-in-1, 3300, 3310, 3310 2-in-1, 3400, 3500
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  1VX1H
Modell  
EAN/UPC  5704174275152

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 42 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 42 Wh
Entwickelt für  Inspiron 14 5485; Latitude 3190, 3190 2-in-1, 3300, 3310, 3310 2-in-1, 3400, 3500

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.4 V
Kapazität  42 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Inspiron 14 5485
Dell Latitude 3190, 3190 2-in-1, 3300, 3310, 3310 2-in-1, 3400, 3500

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.4 V
Kapazität:
42 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, 3190, 3310, 3500, 1vx1h, 2in1, 5485, 3300, 3400, battery, 42whr, cell, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, inspiron, 5485;, latitude, laptop, batterie, lithium, ionen, 11.46v, 3500mah, 42wh, 1146v
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
292
€ 10,00*
ab € 33,59*
€ 45,56*
€ 7,14*
ab € 54,05*
€ 70,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,99*
€ 79,05*
5 Tage
286
€ 1,00*
ab € 74,26*
€ 95,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.