Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.02.1092 Kabeladapter IEEE 1284 USB-A Schwarz (12.02.1092)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB Konverter Kabel USB nach IEEE 1284, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     2753I-6989474
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1092
EAN/GTIN:
     7630049618886
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb seriell adapter roline

Produkttext

Zum Anschluss eines Druckers mit Parallel-Port (nach IEEE 1284) an einen PC mit USB-Port - Einfach zu installieren - Stromversorgung des Konverters erfolgt über die USB-Schnittstelle - Eingang: Typ A Stecker - Ausgang: Centronics 36polig - Kabellänge ca.: 1,8m - Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS X

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  IEEE 1284
Anschluss 2  USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Kabellänge  1,8 m
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße  28
Kompatible Betriebssysteme  Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  89 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anschluss 1:
IEEE 1284
Anschluss 2:
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
1,8 m
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X
Weitere Suchbegriffe: usb d sub adapter, roline, 1284, 1092, 12021092, 12.02.1092, ieee, schwarz, konverter, kabel, nach, kabeladapter, usba
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 17,22*
5 Tage
134
€ 1,00*
ab € 14,25*
€ 19,61*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,82*
€ 20,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,40*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.