Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Mini Memory Stick - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB-C 3,2 Gen 1 (54084)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 54084 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54084 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54084 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54084 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54084 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54084 USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-6990344
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54084
EAN/GTIN:
     4043619540846
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Delock Mini Memory Stick - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB-C 3.2 Gen 1
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  54084
Modell  Mini Memory Stick
EAN/UPC  4043619540846

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Mini Memory Stick - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB-C 3.2 Gen 1
Speicherkapazität  64 GB
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Android 9.0 (Pie) oder später, Linux Kernel 5.4 oder höher, Google Chrome OS 83 oder später, Apple MacOS 10.15.6 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 90 MB/s
Interfacetyp  USB-C 3.2 Gen 1
Besonderheiten  Metallgehäuse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schlüsselanhänger
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Android 9.0 (Pie) oder später, Linux Kernel 5.4 oder höher, Google Chrome OS 83 oder später, Apple MacOS 10.15.6 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.2 mm
Tiefe  19.5 mm
Höhe  4.8 mm
Gewicht  5 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 90 MB/s
Interfacetyp:
USB-C 3.2 Gen 1
Besonderheiten:
Metallgehäuse
Zubehör im Lieferumfang:
Schlüsselanhänger
Breite:
12.2 mm
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
4.8 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb-sticks 64 gb typ-a 3.2, flash stick, speicher-stick 64gb, delock, 54084, mini, usbc, speicherstick, metallgehäuse, memory, stick, usbflashlaufwerk, metallgehuse, flash, laufwerk, 64gb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 14,09*
€ 19,82*
€ 6,78*
ab € 15,47*
€ 21,20*
€ 6,70*
ab € 15,64*
€ 21,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 25,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.