Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U 40248 - Rack - Server - Schwarz - Grau - ATX - micro ATX - Mini-ATX - Mini-ITX - SSI CEB - Stahl - Alarm - Festplatte - Netzwerk - Leistung (88887303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 4U 40248 Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 4U 40248 Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 4U 40248 Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 4U 40248 Rack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6998216
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887303
EAN/GTIN:
     4260455645928
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Produkttext

Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen. So bietet das IPC 4U-40248 die Möglichkeit, die Einbaurahmen auf beiden Seiten zu entfernen und so bis zu sechs weitere 13,30cm (5,25") externe Laufwerke einzubauen, standardmäßig stehen bis zu 3x 13,30cm (5,25") extern zur Verfügung. Insgesamt können maximal 11x 3.5" oder 4x 2.5" Festplatten intern verbaut werden, je nach Konfiguration. Zusätzlich sorgen zwei 120mm und zwei 80mm Lüfter zuverlässig für eine optimale Kühlung. Zwei leicht erreichbare USB 3.0-Frontanschlüsse in der Front und der Deckel mit zwei Snap-In Verschlüssen runden das Paket ab.

Hauptmerkmale

Design  
Formfaktor  Rack
Typ  Server
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren  ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe  11
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe  3
Material  Stahl
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe  4
Reset-Knopf  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
LED-Anzeigen  Alarm, Festplatte, Netzwerk, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe  15 cm
Max Grafikkarten-Länge  26,7 cm
  
Stromversorgung  
Netzteil enthalten  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  2
  
Kühlung  
Installierte Lüfter (Vorderseite)  2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten  2x 80 mm
  
Speichermedium  
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen  2.5,3.5"
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  485 mm
Tiefe  525 mm
Höhe  177,8 mm
Gewicht  10,7 kg
Materialdicke  1,2 mm
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  12,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,8 kg
Formfaktor:
Rack
Typ:
Server
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe:
11
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe:
3
Material:
Stahl
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe:
4
Reset-Knopf:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
Alarm, Festplatte, Netzwerk, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe:
15 cm
Max Grafikkarten-Länge:
26,7 cm
Netzteil enthalten:
Nein
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
2
Installierte Lüfter (Vorderseite):
2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten:
2x 80 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5"
Breite:
485 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
177,8 mm
Materialdicke:
1,2 mm
Paketgewicht:
12,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, server gehäuse inter-tech, server chassis, externe festplattengehäuse 3,5", 88887303, intertech, 40248, inter, tech, 4u40248, server, rack, int., 48.3cm, gehäuse, 19'', 19zoll, ipcgehaeuse, ext., case, 48cm, schwarz, grau, micro, miniatx, miniitx, stahl, alarm, festplatte, netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 99,49*
€ 105,54*
€ 6,78*
ab € 102,45*
€ 108,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 108,67*
€ 4,50*
ab € 103,21*
€ 109,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,76*
€ 113,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.