Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-732I-668B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 668 W (CSE-732I-668B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro CSE-732I-668B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 668 W
Supermicro CSE-732I-668B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 668 W
Artikel-Nr.:
     2753I-7017985
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-732I-668B
EAN/GTIN:
     5704174393269
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
supermicro midi tower
medium tower

Hauptmerkmale

Design  
Formfaktor  Midi Tower
Typ  PC
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren  ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe  5
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe  2
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe  4
Anzahl der internen 3.5" Erweiterungseinschübe  4
Anzahl der externen 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe  2
Anzahl der Erweiterungsslots  7
Ein-/Ausschalter  Ja
LED-Anzeigen  HDD, Netzwerk, Leistung, System
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Zertifizierung  80 PLUS Platinum Level Certified
  
Stromversorgung  
Netzteil enthalten  Ja
Stromversorgung  668 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  2
  
Kühlung  
Installierte Lüfter (Vorderseite)  1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)  1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter  120 mm
Installierte Lüfter hinten  1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)  1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter  120 mm
  
Speichermedium  
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen  3.5,5.25"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD  6
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  8 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  193 mm
Tiefe  525 mm
Höhe  424 mm
Gewicht  12,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,0 kg
Formfaktor:
Midi Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe:
5
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe:
2
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe:
4
Anzahl der internen 3.5" Erweiterungseinschübe:
4
Anzahl der externen 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe:
2
Anzahl der Erweiterungsslots:
7
Ein-/Ausschalter:
Ja
LED-Anzeigen:
HDD, Netzwerk, Leistung, System
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Zertifizierung:
80 PLUS Platinum Level Certified
Netzteil enthalten:
Ja
Stromversorgung:
668 W
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
2
Installierte Lüfter (Vorderseite):
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
120 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
3.5,5.25"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
6
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95%
Breite:
193 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
424 mm
Weitere Suchbegriffe: supermicro, cse732i668b, 732i, 668b, superchassis, 0672042439423, gehäuse, black, 732i668b, computergehäuse, midi, tower, schwarz, gehuse, computergehuse, computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 232,29*
€ 267,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 327,84*
€ 373,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.