Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247BK) - für Brother DCP-L3510, L3517, L3550, HL-L3270, L3290, MFC-L3710, L3730, L3750, L3770
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7018515
Hersteller:
AGFA Photo
Herst.-Nr.:
APTBTN247BE
EAN/GTIN:
4250164857552
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247BK) - für Brother DCP-L3510, L3517, L3550, HL-L3270, L3290, MFC-L3710, L3730, L3750, L3770
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.
APTBTN247BE
Modell
EAN/UPC
4250164857552
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
AgfaPhoto - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247BK)
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Schwarz
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Kompatibel mit
Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550DW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW
Ausführliche Details
Allgemein
Alternative zu
Brother TN247BK
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798, DIN 33870
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550DW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Alternative zu:
Brother TN247BK
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 3000 Seiten
Kennzeichnung:
ISO 19798, DIN 33870
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Agfa
,
Toner Agfa
,
Toner Cartridge Agfa
,
Tonerkartusche Agfa
,
Tonerkassette Agfa
,
Lasertoner für Brother
,
Toner Cartridge für Brother
,
Toner für Brother
,
Tonerkartusche für Brother
,
Tonerkassette für Brother
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
toner für brother schwarz
,
lasertoner für brother
,
toner agfaphoto
,
agfaphoto
,
aptbtn247be
,
brother
,
schwarz
,
kompatibel
,
tonerpatrone
,
dcpl3510
,
hll3270
,
mfcl3710
,
3510
,
3270
,
3290
,
3710
,
3730
,
3750
,
3770
,
l3510
,
l3270
,
l3710
,
toner
,
l3517
,
l3550
,
l3290
,
l3730
,
l3750
,
l3770
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,92*
€ 41,80*
Lager 1682
2 Tage
23
€ 5,95*
ab € 31,23*
€ 42,54*
Lager 4249
4 Tage
2
€ 10,00*
ab € 35,58*
€ 48,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,57*
€ 68,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother TN-247BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother
TN-247BK
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen