Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 930C - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB - USB 3.2 Gen 1 / USB-C - Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetFlash 930C USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Gold
Transcend JetFlash 930C USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Gold
Transcend JetFlash 930C USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Gold
Transcend JetFlash 930C USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Gold
Artikel-Nr.:
     2753I-7018760
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF930C
EAN/GTIN:
     0760557850342
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Transcend JetFlash 930C - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB - USB 3.2 Gen 1 / USB-C - Gold
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS512GJF930C
Modell  JetFlash 930C
EAN/UPC  0760557850342

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend JetFlash 930C - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Speicherkapazität  512 GB
Farbe  Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  512 GB
Farbe  Gold
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 400 MB/s
Interfacetyp  USB 3.2 Gen 1 / USB-C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  71.3 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  7.8 mm
Gewicht  11 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
512 GB
Farbe:
Gold
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 400 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Breite:
71.3 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
7.8 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, transcend speicherstick, flash stick, usb stick 512 gb, transcend, jetflash, 930c, ts512gjf930c, usbc, gold, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 512gb, typec, drive, type, usbstick, usb3.2, usb32, stick, usb3, typc, speed, typea, high, usb3.2êtype, memory, 512gb/jf930c, goud
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 46,59*
€ 60,42*
€ 4,50*
ab € 46,60*
€ 60,43*
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 60,44*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 47,94*
€ 62,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,05*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.