Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream UCM6304 - IP-PBX - in Rack montierbar (UCM 6304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7023746
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     UCM 6304
EAN/GTIN:
     6947273703204
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Zahl der Benutzer  2000 Benutzer
SIP Bündelfunk  Ja
Anzahl simultaner Anrufe (max)  200
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  3
RJ-11 ports Quantität  8
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl  4
Anzahl Foreign eXchange Office (FXO)-Anschlüsse  4
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse  1
  
Call-Management  
Anrufer-Identifikation  Ja
Anrufumleitung  Ja
Anruf-Warteschlange  Ja
Anklopfen  Ja
Telefonkonferenz  Ja
Anruf Park  Ja
  
Fax  
FAX server integriert  Ja
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung  12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  2 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  187,2 mm
Tiefe  485 mm
Höhe  46,2 mm
Gewicht  2,49 kg
Paketgewicht  3,26 kg
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Produkttyp:
IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Zahl der Benutzer:
2000 Benutzer
SIP Bündelfunk:
Ja
Anzahl simultaner Anrufe (max):
200
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
RJ-11 ports Quantität:
8
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl:
4
Anzahl Foreign eXchange Office (FXO)-Anschlüsse:
4
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
Anrufer-Identifikation:
Ja
Anrufumleitung:
Ja
Anruf-Warteschlange:
Ja
Anklopfen:
Ja
Telefonkonferenz:
Ja
Anruf Park:
Ja
FAX server integriert:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Breite:
187,2 mm
Tiefe:
485 mm
Höhe:
46,2 mm
Paketgewicht:
3,26 kg
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Weitere Suchbegriffe: 6304, grandstream, ucm6304, 2000, benutzer, 4fxs, 4fxo, private, branch, exchange, networks, ucm6304., produkttyp:, centrex, gehostete/virtuelle, zahl, benutzer:, benutzer., schnittstellentyp, ethernetlan:, gigabit, ethernet., eingangsspannung:, eingangsfrequenz:, 50/60, netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 8,00*
ab € 648,61*
€ 720,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 743,29*
€ 743,29*
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 780,64*
€ 852,40*
4 Tage
11
€ 6,00*
ab € 934,61*
€ 1.016,52*
€ 1,93*
ab € 1.166,31*
€ 1.273,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,29*
€ 884,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.